Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne - 29,0 cm - 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne - 29,0 cm - 2,5 l
Isolierkanne - 29,0 cm - 2,5 l
Artikel-Nr.:
     3061-3811.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3811.250
EAN/GTIN:
     4044925081276
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne - 29,0 cm - 2,5 l

  • Isolierkanne
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 29,0 cm
  • Inhalt 2,5 l
  • mit Druckverschluss im Deckel
  • permanentes Gießen bei gedrücktem Deckelknopf
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
29 cm
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: Isolierkanne Deckel, isolierkanne was, isolierkanne deckel, 3811200, 3811 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,88*
Lager 3061
194
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 28,70*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,97*
€ 28,92*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.