| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3908.220 Herst.-Nr.: 3908.220 EAN/GTIN: 4044925116510 |
| |
|
| | |
| Pump Isolierkanne - Abm. 34 cm - Inhalt 2,2 l - 3908.220 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, pump-isolierkanne edelstahl, pump-isolierkanne, pump-isolierkanne was, Pump Isolierkanne, Pump Isolierkanne günstig, Pump Isolierkanne günstig kaufen, Pump Isolierkanne 3908.220, 3908220, 3908 220 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,01* | € 24,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,17* | € 25,04* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,98* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|