Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschale - 4,5 cm - Ø 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschale - 4,5 cm - Ø 24 cm
Servierschale - 4,5 cm - Ø 24 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4012.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4012.240
EAN/GTIN:
     4044925021258
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Servierschale - 4,5 cm - Ø 24 cm

  • Servierschale
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 4,5 cm
  • Ø 24 cm
  • Seitengriffe aus Messing
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
4,5 cm
Ø:
24 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,03*
€ 12,68*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 20,98*
Lager 3061
229
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 23,04*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.