Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe - Set á 6 Stück - Höhe 24,9 cm - Ø 9,4 cm - Inhalt 1,26 l - Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karaffe - Set á 6 Stück - Höhe 24,9 cm - Ø 9,4 cm - Inhalt 1,26 l - Glas
Karaffe - Set á 6 Stück - Höhe 24,9 cm - Ø 9,4 cm - Inhalt 1,26 l - Glas
Artikel-Nr.:
     3061-43824-A
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     43824-A
EAN/GTIN:
     8693357384309
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Karaffe - Pasabahce - Set á 6 Stück - Höhe 24,9 cm - Ø 9,4 cm - Inhalt 1,26 l - Glas

  • Karaffe
    • Set á 6 Stück
    • Glas
    • Höhe 24,9 cm
    • Ø 9,4 cm
    • Inhalt 1,26 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
24,9 cm
Ø:
9,4 cm
Inhalt:
1,26 l
Serie:
Pasabahce
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, pasabahce karaffe, glas karaffe, Karaffe günstig, Karaffe günstig kaufen, Karaffe 43814-A, 43814-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,81*
Lager 3061
98
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 28,08*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.