Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagner-Glas - Set á 6 Stück - Höhe 22,6 cm - Ø oben / unten 5,8 / 7,0 cm - Inhalt 0,195 l - Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Champagner-Glas - Set á 6 Stück - Höhe 22,6 cm - Ø oben / unten 5,8 / 7,0 cm - Inhalt 0,195 l - Glas
Champagner-Glas - Set á 6 Stück - Höhe 22,6 cm - Ø oben / unten 5,8 / 7,0 cm - Inhalt 0,195 l - Glas
Artikel-Nr.:
     3061-440079-A
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     440079-A
EAN/GTIN:
     8693357224025
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Champagner-Glas - Pasabahce - Set á 6 Stück - Höhe 22,6 cm - Inhalt 0,195 l - Glas

  • Champagner-Glas
    • Set á 6 Stück
    • Glas
    • Höhe 22,6 cm
    • Ø oben / unten 5,8 / 7,0 cm
    • Inhalt 0,195 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
22,6 cm
Ø oben / unten:
5,8 / 7,0 cm
Inhalt:
0,195 l
Serie:
Pasabahce
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch, Champagner-Glas, Champagner-Glas günstig, Champagner-Glas günstig kaufen, Champagner-Glas 440079-A, 440079-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,01*
Lager 3061
168
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,17*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.