Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglas - Set á 6 Stück - Höhe 15,6 cm - Ø oben / unten 8,30 / 6,4 cm - Inhalt 0,16 l - Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weinglas - Set á 6 Stück - Höhe 15,6 cm - Ø oben / unten 8,30 / 6,4 cm - Inhalt 0,16 l - Glas
Weinglas - Set á 6 Stück - Höhe 15,6 cm - Ø oben / unten 8,30 / 6,4 cm - Inhalt 0,16 l - Glas
Artikel-Nr.:
     3061-440366-A
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     440366-A
EAN/GTIN:
     8693357500174
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

Weinglas - Pasabahce - Set á 6 Stück - Höhe 15,6 cm - Inhalt 0,16 l - Glas

  • Weinglas
    • Set á 6 Stück
    • Glas
    • Höhe 15,6 cm
    • Ø oben / unten 8,30 / 6,4 cm
    • Inhalt 0,16 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
15,6 cm
Ø oben / unten:
8,30 / 6,4 cm
Inhalt:
0,16 l
Serie:
Pasabahce
Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, Weinglas, Weingläser, weinglas, Weinglas günstig, Weinglas günstig kaufen, Weinglas 440366-A, 440366-A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,699*
€ 5,159*
Lager 3061
118
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,52*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,29004*
€ 36,35004*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,86667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.