Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Mixgetränke-Gläser
>
Cocktailglas
>
Cocktailschale
>
Artikel
Cocktail-Glas - Set á 12 Stück - Höhe 19,6 cm - Ø oben / unten 8,5 / 8,0 cm - Inhalt 0,47 l - Glas
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3061-44403-A
Hersteller:
WAS Germany
Herst.-Nr.:
44403-A
EAN/GTIN:
8693357201750
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Cocktail-Glas - Pasabahce - Set á 12 Stück - Höhe 19,6 cm - Inhalt 0,47 l - Glas
Cocktail-Glas
Set á 12 Stück
Glas
Höhe 19,6 cm
Ø oben / unten 8,5 / 8,0 cm
Inhalt 0,47 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
19,6 cm
Ø oben / unten:
8,5 / 8,0 cm
Inhalt:
0,47 l
Serie:
Pasabahce
... >
Lager 3061
>
Barbedarf
>
Gläser
Weitere Suchbegriffe:
Hurricaneglas
,
Martini-Schale
,
Cocktail-Schale
,
Cocktailschale
,
Margarita Glas
,
Martini-Glas
,
Martini-Kelch
,
Martiniglas
,
Martinikelch
,
Martinischale
,
aperitifglas
,
Cocktail-Glas
,
Cocktail-Glas günstig
,
Cocktail-Glas günstig kaufen
,
Cocktail-Glas 44403-A
,
44403-A
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,51*
Lager 3061
4 Tage
84
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 32,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,01667* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3061
Versand:
Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3061
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen