Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ober- und Untertasse - Set á 6 Stück - 0,28 l - Light Rock - Steinzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ober- und Untertasse - Set á 6 Stück - 0,28 l - Light Rock - Steinzeug
Ober- und Untertasse - Set á 6 Stück - 0,28 l - Light Rock - Steinzeug
Artikel-Nr.:
     3061-4524.05027
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4524.05027
EAN/GTIN:
     4044925131711
Suchbegriffe:
Ober- und Untertasse
Ober- und Untertasse günstig kaufen
Ober- und Untertasse 4524.05027
452405027

Ober- und Untertasse - Set á 6 Stück - Light Rock - Steinzeug

  • Ober- und Untertasse
    • Set á 6 Stück
    • Steinzeug
    • Light Rock
Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
Farbe:
Light Rock
Abm.:
6 cm
Ø Tasse:
8,5 cm
Inhalt:
0,28 l
Serie:
One
Weitere Suchbegriffe: 4524 05027
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 69,41*
€ 87,38*
Lager 3061
29
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 88,26*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,26*
€ 105,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,08*
€ 102,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,35*
€ 101,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,33*
€ 100,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,10*
€ 83,42
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,68334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.