Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 36 cm - Ø 35 cm - 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 36 cm - Ø 35 cm - 20 l
Thermogetränkebehälter - 36 cm - Ø 35 cm - 20 l
Artikel-Nr.:
     3061-4622.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4622.250
EAN/GTIN:
     4044925050722
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter - 36 cm - Ø 35 cm - 20 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 36 cm
  • Ø 35 cm
  • Inhalt 20 l
  • Deckel mit Dichtung
  • mit 3 Verschlussklammern und Fallgriffen
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
36 cm
Ø:
35 cm
Inhalt:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, getränkebehälter 20l, verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, Thermogetränkebehälter, 4622350, 4622 350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 138,68*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 145,43*
Lager 3061
26
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 148,13*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.