Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 42 cm - Ø 40 cm - 31 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 42 cm - Ø 40 cm - 31 l
Thermogetränkebehälter - 42 cm - Ø 40 cm - 31 l
Artikel-Nr.:
     3061-4622.350
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4622.350
EAN/GTIN:
     4044925050739
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter - 42 cm - Ø 40 cm - 31 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 42 cm
  • Ø 40 cm
  • Inhalt 31 l
  • Deckel mit Dichtung
  • mit 3 Verschlussklammern und Fallgriffen
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
42 cm
Ø:
40 cm
Inhalt:
31 l
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, verschlussklammern, Thermogetränkebehälter, 4622350, 4622 350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 159,25*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 166,88*
Lager 3061
22
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 198,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.