Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 28 cm - Ø 25 cm - 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 28 cm - Ø 25 cm - 8 l
Thermogetränkebehälter - 28 cm - Ø 25 cm - 8 l
Artikel-Nr.:
     3061-4622.800
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4622.800
EAN/GTIN:
     4044925076470
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter - 28 cm - Ø 25 cm - 8 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 28 cm
  • Ø 25 cm
  • Inhalt 8 l
  • Deckel mit Dichtung
  • mit 3 Verschlussklammern und Fallgriffen
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
28 cm
Ø:
25 cm
Inhalt:
8 l
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, getränkebehälter 8l, verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, Thermogetränkebehälter, 4622350, 4622 350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,86*
€ 73,74*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,00*
€ 98,65*
Lager 3061
40
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 117,59*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.