Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 47 cm - 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 47 cm - 12 l
Thermogetränkebehälter - 47 cm - 12 l
Artikel-Nr.:
     3061-4645.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4645.120
EAN/GTIN:
     4044925083614
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 12 liter

Thermogetränkebehälter - 47 cm - 12 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Edelstahl
  • Höhe 47 cm
  • Ø 24 cm
  • Inhalt 12 l
  • ausklappbare Füße
  • Tragegriff
  • Deckel aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
47 cm
Ø:
24 cm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, was germany thermo-getränkebehälter, Thermogetränkebehälter, 4645120, 4645 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 55,63*
Lager 3061
48
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 56,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,68*
€ 56,18*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.