Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.002
Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.002
Artikel-Nr.:
     3061-490.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     490.002
EAN/GTIN:
     4044925073868
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Belt
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,5 x 0,3 cm
  • Griff aus Porzellan
  • ohne Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,5 x 0,3 cm
Serie:
Serie Belt
Weitere Suchbegriffe: menülöffel was, esslöffel, Besteck, 490027, 490 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.