Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - 40 x 25 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - 40 x 25 x 5,5 cm
Backform - 40 x 25 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4901.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4901.400
EAN/GTIN:
     4044925022545
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Backform - 40 x 25 x 5,5 cm

  • Backform
  • Porzellan
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 40 x 25 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
40 x 25 x 5,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Back-Formen, Backformen, Backformen-Set, auflaufform, Backform, 4901400, 4901 400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 21,76*
Lager 3061
235
1
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 22,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 23,62*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 18,27*
€ 24,09*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.