Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierpfännchen - 3,5 cm - Ø 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierpfännchen - 3,5 cm - Ø 17,5 cm
Eierpfännchen - 3,5 cm - Ø 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4904.175
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4904.175
EAN/GTIN:
     4044925050364
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Eierpfännchen - 3,5 cm - Ø 17,5 cm

  • Eierpfännchen
  • Porzellan
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 17,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
3,5 cm
Ø:
17,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Eier-Pfännchen, Eierpfännchen, auflaufform was, auflauf form, Eierpfännchen, 4904210, 4904 210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,22*
€ 4,56*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,00*
Lager 3061
1020
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.