Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - 30,5 x 16,0 x 4,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - 30,5 x 16,0 x 4,0 cm
Backform - 30,5 x 16,0 x 4,0 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4913.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4913.300
EAN/GTIN:
     4044925049290
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Backform - 30,5 x 16,0 x 4,0 cm

  • Backform
  • Porzellan
  • oval
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 30,5 x 16,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
30,5 x 16,0 x 4,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform, Backform, 4913300, 4913 300
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,21*
Lager 3061
714
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,90*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 6,33*
€ 9,01*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.