Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Löwenkopfterrine - 5,5 cm - 0,10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Löwenkopfterrine - 5,5 cm - 0,10 l
Mini-Löwenkopfterrine - 5,5 cm - 0,10 l
Artikel-Nr.:
     3061-4916.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4916.010
EAN/GTIN:
     4044925022774
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine

Mini-Löwenkopfterrine - 5,5 cm - 0,10 l

  • Mini-Löwenkopfterrine
  • Porzellan
  • Höhe 5,5 cm
  • Inhalt 0,10 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
5,5 cm
Inhalt:
0,1 l
Weitere Suchbegriffe: was porzellan suppenterrine, suppen terrine, suppenterrine porzellan, Mini-Löwenkopfterrine, 4916010, 4916 010
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,11*
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 2,29*
Lager 3061
2941
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.