Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ragout Fin - 4,5 cm - Ø 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ragout Fin - 4,5 cm - Ø 9 cm
Ragout Fin - 4,5 cm - Ø 9 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4918.090
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4918.090
EAN/GTIN:
     4044925033299
Suchbegriffe:
Ragout fin Form
Ragoutfinform
Ragoutschälchen
Souffle-Form

Ragout Fin - 4,5 cm - Ø 9 cm

  • Ragout Fin
  • Porzellan
  • Höhe 4,5 cm
  • Ø 9 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
4,5 cm
Ø:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Souffle-Förmchen, Souffleform, Souffleförmchen, Souffléform, ragout fin form, Ragout Fin, 4918110, 4918 110
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,81*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,59*
€ 2,13*
Lager 3061
3165
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.