| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4918.110 Herst.-Nr.: 4918.110 EAN/GTIN: 4044925033305 |
| |
|
| | |
| Ragout Fin - 5,0 cm - Ø 11 cm - Ragout Fin
- Porzellan
- Höhe 5,0 cm
- Ø 11 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 5 cm | Ø: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Ragout fin Form, Ragoutfinform, Ragoutschälchen, Souffle-Form, Souffle-Förmchen, Souffleform, Souffleförmchen, Souffléform, rolladenschrank, Ragout Fin, 4918110, 4918 110 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 1,7815* | € 3,2015* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,80* | € 3,24* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 3,54* | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 2,06* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|