| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4940.220 Herst.-Nr.: 4940.220 EAN/GTIN: 4044925043519 |
| |
|
| | |
| Backform - 22 x 13,5 x 4,0 cm - weiß - Backform
- Porzellan
- weiß
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 22 x 13,5 x 4,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Abm.: | 22 x 13,5 x 4,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 4,353* | € 6,793* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,86* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,48* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,06* | € 7,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|