Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 14,5 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 14,5 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.003
Besteck - Kaffeelöffel - 14,5 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.003
Artikel-Nr.:
     3061-495.003
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     495.003
EAN/GTIN:
     4044925073981
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 14,5 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Fjord
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 14,5 x 0,25 cm
  • Griff aus Porzellan
  • mit Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
14,5 x 0,25 cm
Serie:
Serie Fjord
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 495027, 495 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.