Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer - 4,5 cm - 0,03 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer - 4,5 cm - 0,03 l
Gießer - 4,5 cm - 0,03 l
Artikel-Nr.:
     3061-4973.003
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4973.003
EAN/GTIN:
     4044925053839
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer

Gießer - 4,5 cm - 0,03 l

  • Gießer
  • Porzellan
  • Höhe 4,5 cm
  • Inhalt 0,03 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
4,5 cm
Inhalt:
0,03 l
Weitere Suchbegriffe: Sahnekännchen, Sahnespender, milchkännchen porzellan, milchgießer, Gießer, 4973028, 4973 028
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 3061
3571
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,26*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.