Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenhalter - 15 cm - Ø 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenhalter - 15 cm - Ø 10,5 cm
Kerzenhalter - 15 cm - Ø 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4985.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4985.150
EAN/GTIN:
     4044925044387
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenhalter - 15 cm - Ø 10,5 cm

  • Kerzenhalter
  • Porzellan
  • Höhe 15 cm
  • Ø 10,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
15 cm
Ø:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, 4985150, 4985 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.