Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschale - 15 x 15 x 7 cm - 0,75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschale - 15 x 15 x 7 cm - 0,75 l
Servierschale - 15 x 15 x 7 cm - 0,75 l
Artikel-Nr.:
     3061-4995.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4995.150
EAN/GTIN:
     4044925049351
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Servierschale - 15 x 15 x 7 cm - 0,75 l

  • Servierschale
  • Porzellan
  • eckig
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 15 x 15 x 7 cm
  • Inhalt 0,75 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
15 x 15 x 7 cm
Inhalt:
0,75 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,67*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,56*
€ 6,07*
Lager 3061
965
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.