Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschale - 18 x 18 x 8 cm - 1,20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschale - 18 x 18 x 8 cm - 1,20 l
Servierschale - 18 x 18 x 8 cm - 1,20 l
Artikel-Nr.:
     3061-4995.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4995.180
EAN/GTIN:
     4044925049368
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Servierschale - 18 x 18 x 8 cm - 1,20 l

  • Servierschale
  • Porzellan
  • eckig
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 18 x 18 x 8 cm
  • Inhalt 1,20 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
18 x 18 x 8 cm
Inhalt:
1,2 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
4
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,59*
24 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 7,31*
€ 10,27*
Lager 3061
611
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,38*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.