Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 502.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 502.000
Besteck - Menülöffel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 502.000
Artikel-Nr.:
     3061-502.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     502.000
EAN/GTIN:
     4044925001014
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 19,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie NP 80
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 19,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
19,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie NP 80
Weitere Suchbegriffe: esslöffel, Besteck, 504000, 504 000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.