Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,1 cm
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,1 cm
Artikel-Nr.:
     3061-503.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     503.002
EAN/GTIN:
     4044925096751
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,1 cm

  • Besteck Serie NP 80 BASIC
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 14,0 x 0,1 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
14,0 x 0,1 cm
Serie:
Serie NP 80 BASIC
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 503002, 503 002
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
16667
1
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,38*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,19*
€ 0,41*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.