Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,12 cm
Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,12 cm
Artikel-Nr.:
     3061-504.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     504.001
EAN/GTIN:
     4044925033909
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,12 cm

  • Besteck Serie NP 80 ECO
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 14,5 x 0,12 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
14,5 x 0,12 cm
Serie:
Serie NP 80 ECO
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 504001, 504 001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
16667
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,40*
40 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.