Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 11,0 cm - Ø 16 cm - 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 11,0 cm - Ø 16 cm - 2,2 l
Fleischtopf - 11,0 cm - Ø 16 cm - 2,2 l
Artikel-Nr.:
     3061-5105.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5105.160
EAN/GTIN:
     4044925024488
Suchbegriffe:
Fleisch-Topf
Fleischtopf
fleischtopf

Fleischtopf - 11,0 cm - Ø 16 cm - 2,2 l

  • Fleischtopf Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 11,0 cm
  • Ø 16 cm
  • Inhalt 2,2 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
11 cm
Ø:
16 cm
Inhalt:
2,2 l
Serie:
Serie 5100
Weitere Suchbegriffe: 5105320, 5105 320
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 20,52*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 16,04*
€ 21,14*
Lager 3061
185
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 22,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,74*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.