| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-517.000 Herst.-Nr.: 517.000 EAN/GTIN: 4044925001175 |
| |
|
| | |
| Tortenheber - Vorlegebesteck - Tortenheber Serie NP 80
- Chromstahl
- Länge x Höhe 24,5 x 0,2 cm
- Vorlegebesteck
Weitere Informationen: | | Material: | Chromstahl | Abm.: | 24,5 x 0,2 cm | Serie: | Serie NP 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 1,27* | € 1,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,23* | € 2,33* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|