Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 5305.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 5305.240
Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 5305.240
Artikel-Nr.:
     3061-5305.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5305.240
EAN/GTIN:
     4044925035743
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l

  • Fleischtopf Serie 5300
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 13,5 cm
  • Ø 24 cm
  • Inhalt 6,0 l
  • Schüttrand
  • Kapselboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt mit Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
13,5 cm
Ø:
24 cm
Inhalt:
6 l
Serie:
Serie 5300
Weitere Suchbegriffe: allzweck-topf mit deckel, fleisch topf, fleischtopf 24cm, 5305320, 5305 320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,54*
€ 31,92*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 38,41*
Lager 3061
126
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 41,33*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.