Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel - 21,5 x 0,77 cm - 536.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel - 21,5 x 0,77 cm - 536.000
Salatlöffel - 21,5 x 0,77 cm - 536.000
Artikel-Nr.:
     3061-536.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     536.000
EAN/GTIN:
     4044925107396
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Salatlöffel - 21,5 x 0,77 cm - 536.000

  • Material: Chromstahl
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
21,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Servierlöffel, Vorlegelöffel, gemüselöffel edelstahl, gemüselöffel, Besteck, 538000, 538 000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 3,41*
Lager 3061
1111
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,45*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.