Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 602.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 602.000
Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 602.000
Artikel-Nr.:
     3061-602.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     602.000
EAN/GTIN:
     4044925001434
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 20,5 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Hamburg
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,5 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,5 x 0,3 cm
Serie:
Serie Hamburg
Weitere Suchbegriffe: menülöffel was, esslöffel, Besteck, 627000, 627 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,50*
€ 2,19*
Lager 3061
2525
1
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,67*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.