Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 603.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 603.000
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 603.000
Artikel-Nr.:
     3061-603.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     603.000
EAN/GTIN:
     4044925001441
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Hamburg
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 14,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
14,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Hamburg
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 627000, 627 000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,74*
€ 1,20*
Lager 3061
5556
1
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,51*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.