Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 603.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 603.001
Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 603.001
Artikel-Nr.:
     3061-603.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     603.001
EAN/GTIN:
     4044925001458
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 14,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Hamburg ECO
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 14,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
14,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Hamburg ECO
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 604001, 604 001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,93*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,63*
€ 1,02*
Lager 3061
8621
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,20*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.