Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 20,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 652.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 20,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 652.000
Besteck - Menülöffel - 20,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 652.000
Artikel-Nr.:
     3061-652.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     652.000
EAN/GTIN:
     4044925001588
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 20,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Nia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Nia
Weitere Suchbegriffe: menülöffel was, esslöffel, Besteck, 667000, 667 000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,79*
€ 1,26*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,60*
Lager 3061
4545
1
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,68*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.