Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,2 cm - Chromstahl - 654.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,2 cm - Chromstahl - 654.000
Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,2 cm - Chromstahl - 654.000
Artikel-Nr.:
     3061-654.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     654.000
EAN/GTIN:
     4044925001601
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 14,5 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Nia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 14,5 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
14,5 x 0,2 cm
Serie:
Serie Nia
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 667000, 667 000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
7143
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,08*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 1,08*
12 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,60*
€ 1,25*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.