Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Limonadenlöffel - 21,0 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Limonadenlöffel - 21,0 x 0,3 cm
Besteck - Limonadenlöffel - 21,0 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     3061-658.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     658.000
EAN/GTIN:
     4044925001625
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Besteck - Limonadenlöffel - 21,0 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Nia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 21,0 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
21,0 x 0,3 cm
Serie:
Serie Nia
Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, bar löffel, Besteck, 667000, 667 000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,63*
€ 1,03*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,38*
Lager 3061
5556
1
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,50*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.