| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-685.240 Herst.-Nr.: 685.240 EAN/GTIN: 4044925001663 |
| |
|
| | |
| Pfanne - 5,0 cm - Ø 24 cm - Pfanne
- Aluminium
- Höhe 5,0 cm
- Ø oben 24 cm
- mit PTFE Antihaftbeschichtung
- plangedrehter Boden und Kunststoffgriff
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Abm.: | 5 cm | Ø oben: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft, 685400, 685 400 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,74* | € 21,98* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 22,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 24,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,39* | € 25,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|