| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-7011.065 Herst.-Nr.: 7011.065 EAN/GTIN: 4044925025867 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm - GN-Behälter
passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"- Chromnickelstahl
- Inhalt 9 l
- GN 1/1 (530 x 325 mm)
- GN-Tiefe: 65 mm
- klassisch
- mit Stapelrand
- geruchs- und geschmacksneutral
- Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
- Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Inhalt: | 9 l | GN-Abm.: | GN 1/1 (530 x 325 mm) mm | GN-Tiefe: | 65 mm mm | Serie: | Serie 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 9,012* | € 12,552* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,34* | € 13,01* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 13,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,21* | € 13,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|