Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 21 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 21 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
GN-Behälter - klassisch - 21 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7011.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7011.150
EAN/GTIN:
     4044925025881
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 21 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 21 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
21 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
150 mm mm
Serie:
Serie 70
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 18,2995*
€ 24,4895*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 24,81*
Lager 3061
168
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 26,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,06*
€ 27,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7011004-1806
ab € 22,18*
Zubehör
Nonne Gastro
7011002
ab € 9,28*
Zubehör
Nonne Gastro
7011003
ab € 18,93*
Zubehör
Nonne Gastro
7011001
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.