Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm
GN-Behälter - klassisch - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7011.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7011.200
EAN/GTIN:
     4044925025898
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 28 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 28 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
28 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 70
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, 7012100, 7012 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,00*
€ 27,83*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 21,6355*
€ 28,6355*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 29,03*
Lager 3061
145
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 31,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7011004
ab € 21,96*
Zubehör
Nonne Gastro
7011003
ab € 18,93*
Zubehör
Nonne Gastro
7011001
ab € 8,56*
Zubehör
Nonne Gastro
7011002
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.