Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm
GN-Behälter - klassisch - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7012.040
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7012.040
EAN/GTIN:
     4044925025942
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 2 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 40 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 2 l
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 40 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
2 l
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm) mm
GN-Tiefe:
40 mm mm
Serie:
Serie 70
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 4,679*
€ 7,309*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,52*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,30*
€ 8,18*
Lager 3061
611
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7012002
ab € 5,18*
Zubehör
Nonne Gastro
7012001
ab € 4,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.