| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-7013.040 Herst.-Nr.: 7013.040 EAN/GTIN: 4044925026031 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter - klassisch - 1,5 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 40 mm - GN-Behälter
passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"- Chromnickelstahl
- Inhalt 1,5 l
- GN 1/3 (325 x 176 mm)
- GN-Tiefe: 40 mm
- klassisch
- mit Stapelrand
- geruchs- und geschmacksneutral
- Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
- Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Inhalt: | 1,5 l | GN-Abm.: | GN 1/3 (325 x 176 mm) mm | GN-Tiefe: | 40 mm mm | Serie: | Serie 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 4,0175* | € 6,3675* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 6,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,67* | € 7,29* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|