Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 7,8 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 7,8 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm
GN-Behälter - klassisch - 7,8 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7013.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7013.200
EAN/GTIN:
     4044925026079
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 7,8 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 7,8 l
  • GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
7,8 l
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 70
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter, 7012100, 7012 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,039*
€ 13,929*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,68*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,68*
€ 15,99*
Lager 3061
286
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 16,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7013004
ab € 14,35*
Zubehör
Nonne Gastro
7013003
ab € 11,34*
Zubehör
Nonne Gastro
7013002
ab € 3,0205*
Zubehör
Nonne Gastro
7013001
ab € 3,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.