Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 3,4 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 3,4 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 200 mm
GN-Behälter - klassisch - 3,4 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7016.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7016.200
EAN/GTIN:
     4044925026222
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 3,4 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 3,4 l
  • GN 1/6 (176 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
3,4 l
GN-Abm.:
GN 1/6 (176 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 70
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,7095*
€ 10,9195*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,58*
Lager 3061
373
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,80*
€ 12,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7016003
ab € 7,27*
Zubehör
WAS Germany
7016004
ab € 9,33*
Zubehör
Nonne Gastro
7016002
ab € 2,014*
Zubehör
Nonne Gastro
7016001
ab € 2,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.