| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-7020.200 Herst.-Nr.: 7020.200 EAN/GTIN: 4044925026291 |
| |
|
| | |
| Winkelpalette - geschlossen - Winkelpalette
- Edelstahl
- Abmessung: Länge 37 cm / Schaufel 20 x 7 cm
- mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | Länge 37 cm / Schaufel 20 x 7 cm cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grillwender, Kippbratpfannenschaufel, Küchenspachtel, Pfannenschaufel, Pfannkuchenschaufel, Bäckermesser, Konditormesser, Konditorsäge, Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, konditorenmesser 37cm, backschaufel, Winkelpalette, 7021201, 7021 201 |
| | |
| |