Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm
GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7023.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7023.100
EAN/GTIN:
     4044925026451
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 9 l - GN 2/3 (354 x 325 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 9 l
  • GN 2/3 (354 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
9 l
GN-Abm.:
GN 2/3 (354 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Serie:
Serie 70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 11,0355*
€ 15,0055*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,60*
€ 15,68*
Lager 3061
284
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 16,39*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7023002
ab € 6,87*
Zubehör
WAS Germany
7023003
ab € 16,75*
Zubehör
WAS Germany
7023004
ab € 20,52*
Zubehör
Nonne Gastro
7023001
ab € 6,7025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.