Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wender - geschlossen - Edelstahl - 7023.151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wender - geschlossen - Edelstahl - 7023.151
Wender - geschlossen - Edelstahl - 7023.151
Artikel-Nr.:
     3061-7023.151
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7023.151
EAN/GTIN:
     4044925026475
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Wender - geschlossen

  • Wender
  • Edelstahl
  • Abmessung: Länge 33 cm / Schaufel 15 x 11 cm
  • geschlossen
  • mit Holzgriff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
Länge 33 cm / Schaufel 15 x 11 cm cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,75*
€ 9,94*
Lager 3061
490
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 10,13*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.