Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 176 mm - 7025.176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 176 mm - 7025.176
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 176 mm - 7025.176
Artikel-Nr.:
     3061-7025.176
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7025.176
EAN/GTIN:
     4044925083409
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 176 mm - 7025.176

  • Material: Chromnickelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
17,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Zwischensteg, GN-Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
2632
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,74*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,58*
€ 3,01*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.